BEGHELLI - BEG1499L STILE IN LED 11W SE 3/6H LF - 1499L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219843364
Artikelnummer
BEG1499L
Herstellernummer
1499L
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
15 m
Länge:
292 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
102 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
55.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
44.5 mm


