Startseite

BEGHELLI - BEG1499/24 STILE IN LED 24W SE 4 LF - 1499/24

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG1499/24 STILE IN LED 24W SE 4 LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219816016

Artikelnummer

BEG1499/24

Herstellernummer

1499/24

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

292 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

102 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

55 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

44.5 mm

Stile In. Apparecchio predisposto per incasso con autonomia fino ad oltre 8h. L’ampia dotazione di accessori consente di utilizzare un solo apparecchio per incasso, bandiera e cartongesso. L’installazione ad incasso prevede una scatola in dotazione, per il montaggio a plafone il corpo è predisposto con numerosi ingressi in prerottura per consentire l’ingresso di canaline da ogni direzione. Applicazioni: Terziario, attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici