BEGHELLI - BEG12131 CENTRALE LOGICA SUPERVISIONE - 12131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8002219560155
Artikelnummer
BEG12131
Herstellernummer
12131
Hersteller
BEG
Länge:
160 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Centrale di supervisione per la gestione contemporanea di più Centrali di controllo (max 32) della serie Logica, tramite bus a 3 fili (RS 485). Dotata di una porta RS485 per connessione remota e una porta RS232 per connessione standard. Display di comando con menù di stampa a scorrimento. Occupa 9 moduli DIN.


