Startseite

BEGHELLI - BEG12128 CENTRALE LOGICA FM - 12128

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG12128 CENTRALE LOGICA FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219570123

Artikelnummer

BEG12128

Herstellernummer

12128

Hersteller

BEG

Länge:

160 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

90 mm

Centrale di controllo della serie Logica con modulo di ricetrasmissione radio esterno. Può gestire autonomamente un’impianto di emergenza fino a 992 apparecchi via radio. Display di comando con menù di scelta a scorrimento. Dotata di una porta RS485 per connessione remota e una porta RS232 per connessione standard. Occupa 9 moduli DIN.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie