Startseite

BEGHELLI - BEG12107FM LOGICA LG FM 24W SA 1-3N - 12107FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219574695

Artikelnummer

BEG12107FM

Herstellernummer

12107FM

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Länge:

406 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

147 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G7

Höhe/Tiefe:

81 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza che ha la possibilità di regolazione dell’autonomia secondo l’esigenza. Logica Beghelli consente di modificare questo parametro agendo direttamente sul circuito con un’apposito ponticello in dotazione (1h o 3h).Installazione a parete e a plafone con staffa. Ad incasso con scatola e cornice. In controsoffitto con apposito accessorio. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838. Tipo batterie: NiCd 7.2V 2.2Ah. Flusso medio SE 565/181 lm. Flusso medio 450/450 SA lm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie