Startseite
Nicht mehr in Produktion

BAXI - BAXA7722083 DUO-TEC COMPACT E 28 - A7722083

KopierenKopieren
BAXI - BAXA7722083 DUO-TEC COMPACT E 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8022945018522

Artikelnummer

BAXA7722083

Herstellernummer

A7722083

Hersteller

BAX

La condensazione compatta ideale sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec E Mago è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • nuovo design moderno ed elegante per tutta la gamma • Baxi Mago DI SERIE: App dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto (per il mod. Duo-tec Compact E 24 Mago); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli • ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitalecon ampio display LCD retroilluminato • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario) • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D • DUO-TEC E: compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto