BAXI - BAXA7720026 LUNA DUO-TEC E 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kondensierend - ja
Speicher warmes Trinkwasser - 8 l
Kontrollsignal an/aus - ja
Höhe - 763 mm
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8022945018355
Artikelnummer
BAXA7720026
Herstellernummer
A7720026
Hersteller
BAX
Kondensierend:
ja
Speicher warmes Trinkwasser:
8 l
Kontrollsignal an/aus:
ja
Höhe:
763 mm
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:
100 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
345 mm
Bemessungsspannung:
230...230 V
Durchfluss Warmwasser nach EN 13203-1:
13.4 l/min
Nennlast oberer Wert:
24.7 kW
Zapfprofil:
XL
Anzahl der Phasen:
1
Nennlast unterer Wert:
3.9 kW
Max. Gasvordruck:
37 mbar
Frequenz:
50 Hz
Min. Arbeitsdruck:
0.5 bar
Min. Gasvordruck:
20 mbar
Nennleistung 80-60 °C:
24 kW
Nennleistung 50-30 °C:
26.1 kW
Nennleistung Trinkwasser:
28.9 kW
Kontrollsignal OpenTherm:
ja
Zapfschwelle:
2 l/min
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienz Warmwasser:
86 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A
Energieeffizienz Raumheizung:
93 %
Nenndurchmesser Kraftstoff:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienzklasse Warmwasser:
A
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Rohraußendurchmesser Kondensat:
22 mm
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):
0.003 kW
Standby-Wärmeverlust:
0.035 kW
Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):
24 kW
Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):
87.9 %
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):
0.042 kW


