Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR6X40SV BARRA RAME 6X40 SPIGOLI VIVI - BAR6X40SV

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR6X40SV BARRA RAME 6X40 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768320862

Artikelnummer

F10BAR6X40SV

Herstellernummer

BAR6X40SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

40 mm

Höhe:

6 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,140 kg