Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR5X60SV BARRA RAME 5X60 SPIGOLI VIVI - BAR5X60SV

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR5X60SV BARRA RAME 5X60 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768320817

Artikelnummer

F10BAR5X60SV

Herstellernummer

BAR5X60SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

60 mm

Höhe:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,670 kg