Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR3X25SA BARRA RAME 3X25 SPIGOLI ARROTOND - BAR3X25SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR3X25SA BARRA RAME 3X25 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 3 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768321012

Artikelnummer

F10BAR3X25SA

Herstellernummer

BAR3X25SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

25 mm

Höhe:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,65 kg