Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR3X12SV BARRA RAME 3X12 SPIGOLI VIVI - BAR3X12SV

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR3X12SV BARRA RAME 3X12 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 3 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024782394

Artikelnummer

F10BAR3X12SV

Herstellernummer

BAR3X12SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,320 kg