Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR10X160SA BARRA RAME 10X160 SPIGOLI ARROTONDATI - BAR10X160SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR10X160SA BARRA RAME 10X160    SPIGOLI ARROTONDATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

7449071358765

Artikelnummer

F10BAR10X160SA

Herstellernummer

BAR10X160SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

160 mm

Höhe:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 14,050 kg