Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBWL0012 BWL 6868D-R011-S49 - BWL0012

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBWL0012 BWL 6868D-R011-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074351824

Artikelnummer

BAUBWL0012

Herstellernummer

BWL0012

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

114 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

636 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Le fotocellule ad angolo BWL di Balluff sono un'evoluzione coerente delle fotocellule a forcella per applicazioni esigenti. La loro speciale forma costruttiva della custodia e la geometria del fascio radiante consentono l'avvicinamento ed il riconoscimento di oggetti praticamente da tutte le direzioni. Varianti a luce rossa e luce laser garantiscono svariati scenari di impiego: nel controllo avanzamento di oggetti piatti e grandi così come nel conteggio e rilevamento di oggetti in alimentatori complessi o in una varietà di altre applicazioni in ambienti industriali gravosi. Il montaggio è molto semplice anche in situazioni di spazio anguste: Trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo solidale, il che rende superflui i costosi supporti e il loro fissaggio. E non è finita qui. Non è più necessaria una regolazione dispendiosa. Le caratteristiche particolari ideali per ogni applicazione grazie ai vari tipi di luce (luce rossa, infrarossa, laser) robusta custodia in metallo montaggio estremamente flessibile tramite la forma angolata elevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilità assi meccanici e ottici identici elevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fisso non è più necessaria una regolazione dispendiosa ampia scelta di forme e dimensioni