Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0005 BVS OI-3-003-E - BVS0005

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0005 BVS OI-3-003-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Breite des Sensors - 51.5 mm

  • Höhe des Sensors - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070391374

Artikelnummer

BAUBVS0005

Herstellernummer

BVS0005

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

51.5 mm

Höhe des Sensors:

70 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Con i nostri sensori di Visione BVS E Standard controllate con precisione la qualità del vostro processo produttivo tenendo sotto controllo i costi. Si possono utilizzare fino a sette utensili di controllo tra loro indipendenti e controllare simultaneamente più caratteristiche di prodotto. Tramite PLC si riescono ad attivare in tutta semplicità fino a venti ispezioni memorizzabili. È quindi possibile proseguire senza interruzioni la produzione, anche durante la sostituzione dei pezzi in lavorazione. In tal modo il BVS E standard si dimostra esplicitamente all'altezza di compiti semplici nel riconoscimento di errori. Le caratteristiche particolari Risparmio di costi grazie all'utilizzo di un sensore Vision per più attività Il riconoscimento precoce dei difetti garantisce una qualità al 100% elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi Disponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata