Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03HZ BTL5-T110-M1400-P-S103 - BTL03HZ

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03HZ BTL5-T110-M1400-P-S103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Länge - 1579 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074814633

Artikelnummer

BAUBTL03HZ

Herstellernummer

BTL03HZ

Hersteller

BAU

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Länge:

1579 mm

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità. Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto. I vantaggi più importanti Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento Custodia a tenuta ermetica Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati Elevata inalterabilità e lunga durata Flessibili nell'installazione e utilizzo