BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0004 BSI R11A0-XB-CXP360-S75G - BSI0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449072294604
Artikelnummer
BAUBSI0004
Herstellernummer
BSI0004
Hersteller
BAU
Funktionsprinzip:
sonstige
I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazionedel processo. Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità. Le caratteristiche particolari su base Fluid disponibili Modbus e interfaccia 4…20 mA elevata precisione di ripetibilità ed esattezza deriva termica estremamente ridotta robusta e compatta custodia in metallo facile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodia su base MEMS omologazione UL e CE interfacce: 4…20 mA, 0…10 V ampia selezione in diversi intervalli di misurazione montaggio versatile grazie allafunzione di centraggio (calibrazione) due varianti per differenti applicazioni ingombro minimo grazie alla forma compatta


