Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE000N BSE 85-RK

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE000N BSE 85-RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070870596

Artikelnummer

BAUBSE000N

Herstellernummer

BSE000N

Hersteller

BAU

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Balluff interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.