Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE0008 BSE 44.0-RK

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE0008 BSE 44.0-RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071437583

Artikelnummer

BAUBSE0008

Herstellernummer

BSE0008

Hersteller

BAU

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Balluff interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.