Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI00EH BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-030 - BPI00EH

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI00EH BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 135 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074718764

Artikelnummer

BAUBPI00EH

Herstellernummer

BPI00EH

Hersteller

BAU

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

135 mm

Höhe:

30 mm

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni. Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina. Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile. I vantaggi più importanti Collegamenti semplici Ingombri ridotti Resistenti a vibrazioni e urti Robusti e adatti all'industria Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici Possibilità di fissaggio flessibili Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici