BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI00CN BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-100 - BPI00CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 135 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074575800
Artikelnummer
BAUBPI00CN
Herstellernummer
BPI00CN
Hersteller
BAU
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
135 mm
Höhe:
30 mm
I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni. Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina. Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile. I vantaggi più importanti Collegamenti semplici Ingombri ridotti Resistenti a vibrazioni e urti Robusti e adatti all'industria Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici Possibilità di fissaggio flessibili Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici


