Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI007H BPI 8M4A5P-2K-00-TPSN - BPI007H

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI007H BPI 8M4A5P-2K-00-TPSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel/Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075358075

Artikelnummer

BAUBPI007H

Herstellernummer

BPI007H

Hersteller

BAU

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni. Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina. Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile. I vantaggi più importanti Collegamenti semplici Ingombri ridotti Resistenti a vibrazioni e urti Robusti e adatti all'industria Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici Possibilità di fissaggio flessibili Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici