Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOW001H BOW A-0808-NS-C-S49 - BOW001H

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOW001H BOW A-0808-NS-C-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070126464

Artikelnummer

BAUBOW001H

Herstellernummer

BOW001H

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

130 mm

Länge des Sensors:

140 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

100 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Le nostre fotocellule a cornice BOW vengono impiegate là dove gli oggetti non devono essere interrogati solo localmente, ma anche in un settore. La loro grande quantità di raggi disposti in parallelo rendono rilevabile l'oggetto in un'ampia finestra. Così, con le nostre fotocellule a cornice, in ogni punto della cornice viene garantita una risoluzione costante elevata. Le fotocellule a cornice di Balluff sono disponibili in versioni dinamiche e statiche. La versione dinamica riconosce solo oggetti in movimento nel settore attivo – senza alcun influsso da parte dei dispositivi di alimentazione ecc.: ideale per interrogare e contare oggetti che cadono in modo rapido e disordinato. Le caratteristiche particolari risoluzione uniformemente elevata nell'intero settore della cornice riconoscimento di piccoli particolari fino a un diametro di 0,8 mm robusta custodia in metallo con connettore M8 standard sensibilità e lunghezza segnale di uscita regolabili varianti dinamiche e statiche corredo modulare con numerose dimensioni di cornici