Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS026N BOS 18MR-XT-RS20-S4 - BOS026N

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS026N BOS 18MR-XT-RS20-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Länge des Sensors - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001189740

Artikelnummer

BAUBOS026N

Herstellernummer

BOS026N

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

800 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.