BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0213 BOS R020K-PO-RX11-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Lichtart - Rotlicht polarisiert
Packung
1 ST
EAN
2000001680551
Artikelnummer
BAUBOS0213
Herstellernummer
BOS0213
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Breite des Sensors:
7.7 mm
Höhe des Sensors:
26.8 mm
Länge des Sensors:
13.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)