BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS020K BOS R020K-PS-RF11-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 7.7 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001615737
Artikelnummer
BAUBOS020K
Herstellernummer
BOS020K
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
7.7 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
13.5 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
26.8 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm