BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TT BOS 12M-PS-PR10-S4 - BOS01TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
2000001207659
Artikelnummer
BAUBOS01TT
Herstellernummer
BOS01TT
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser Sensor:
12 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Länge des Sensors:
60 mm
Wellenlänge des Sensors:
644 nm


