Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TN BOS 12M-PS-RD11-S4

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TN BOS 12M-PS-RD11-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001276303

Artikelnummer

BAUBOS01TN

Herstellernummer

BOS01TN

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Länge des Sensors:

60 mm

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBOS01TN - BOS 12M-PS-RD11-S4