BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01LE BOS 6K-PU-LH10-S75 - BOS01LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073921288
Artikelnummer
BAUBOS01LE
Herstellernummer
BOS01LE
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
41.5 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schutzart (IP):
IP67


