BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01L8 BOS 6K-PU-PT10-S75 - BOS01L8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071565576
Artikelnummer
BAUBOS01L8
Herstellernummer
BOS01L8
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
41.5 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm