BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01J4 BOS 18M-PA-RH23-S4 - BOS01J4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
7449073250753
Artikelnummer
BAUBOS01J4
Herstellernummer
BOS01J4
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Schutzart (IP):
IP67


