BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01F8 BOS 18M-PS-PR23-S4 - BOS01F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
7449074255795
Artikelnummer
BAUBOS01F8
Herstellernummer
BOS01F8
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltfrequenz:
800 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Länge des Sensors:
75 mm
Wellenlänge des Sensors:
626 nm


