BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01EY BOS 18M-PA-ID20-S4 - BOS01EY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Mit Reflektor - nein
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Vorausfallmeldung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449079123853
Artikelnummer
BAUBOS01EY
Herstellernummer
BOS01EY
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
75 mm
Schaltfrequenz:
800 Hz
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


