Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS019Y BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 - BOS019Y

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS019Y BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077362025

Artikelnummer

BAUBOS019Y

Herstellernummer

BOS019Y

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

28.5 mm

Höhe des Sensors:

80.5 mm

Länge des Sensors:

62 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Le nostre fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo riconoscono oggetti entro una distanza di commutazione impostata, senza essere influenzate dallo sfondo riflettente. E lo fanno in modo praticamente indipendente da colore e superficie dell'oggetto. Oggetto e sfondo si possono discriminare con certezza, soprattutto perché queste fotocellule a tasteggio sono caratterizzate dal basso valore di scostamento della scala di grigi e isteresi. Poiché trasmettitore e ricevitore sono collocatiin un alloggiamento per ridurre lo spazio, le nostre fotocellule a tasteggio si possono montare in tutta facilità e allineare in modo rapido. Oltre a ciò vi viene in aiuto il fascio luminoso ben visibile delle versioni disponibili in luce rossa e laser. Con l'autoapprendimento o tramite potenziometro, è possibile regolare facilmente molte versioni di sensori. Sono disponibili anche versioni con una distanza di commutazione fissa. Le caratteristiche particolari affidabile riconoscimento degli oggetti con varie distanze di lavoro, pressoché indipendentemente da superficie, colore e materiale riconoscimento oggetti davanti a sfondo molto vicino – anche se sono molto scuri su sfondo chiaro raggio d'azione praticamente costante anche con differenti indici di riflettanza solo un dispositivo elettrico senza riflettore o ricevitore separato con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli