BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS017A BOS 23K-GI-RH10-S4 - BOS017A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000344997
Artikelnummer
BAUBOS017A
Herstellernummer
BOS017A
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
52.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
600 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP):
sonstige


