BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0175 BOS 23K-PU-LD20-S4 - BOS0175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Reflektor - nein
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Einstellverfahren - Teach-In
Packung
1 ST
EAN
7449077835741
Artikelnummer
BAUBOS0175
Herstellernummer
BOS0175
Hersteller
BAU
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
52.4 mm
Reaktionszeit:
0.83 ms
Schaltfrequenz:
600 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


