Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0134 BOS 30M-GA-1PH-S4-C - BOS0134

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0134 BOS 30M-GA-1PH-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 2000...2000 mm

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078057500

Artikelnummer

BAUBOS0134

Herstellernummer

BOS0134

Hersteller

BAU

Tastweite:

2000...2000 mm

Mit Zeitfunktion:

ja

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

36 mm

Durchmesser Sensor:

36 mm

Höhe des Sensors:

91.5 mm

Länge des Sensors:

89 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

15 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.