Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0129 BOS 5K-PS-RH12-02 - BOS0129

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0129 BOS 5K-PS-RH12-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 10.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001437803

Artikelnummer

BAUBOS0129

Herstellernummer

BOS0129

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

32.7 mm

Länge des Sensors:

19.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBOS0129 - BOS 5K-PS-RH12-02