BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0124 BOS 5K-PS-ID10-S75 - BOS0124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078328693
Artikelnummer
BAUBOS0124
Herstellernummer
BOS0124
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm