BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K5 BOS 18KF-PA-1RE-S4-C - BOS00K5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
7449078012882
Artikelnummer
BAUBOS00K5
Herstellernummer
BOS00K5
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
71.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


