Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H6 BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4 - BOS00H6

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H6 BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 12000 mm

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Mit Reflektor - nein

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074185382

Artikelnummer

BAUBOS00H6

Herstellernummer

BOS00H6

Hersteller

BAU

Bemessungsschaltabstand:

12000 mm

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

86.8 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

0.33 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schutzart (IP):

IP67

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.