BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L - BOS00EP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001021337467
Artikelnummer
BAUBOS00EP
Herstellernummer
BOS00EP
Hersteller
BAU
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
71.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


