Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EN BLS 18KF-XX-1P-L-02 - BOS00EN

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EN BLS 18KF-XX-1P-L-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 14 mm

  • Länge des Sensors - 67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079260480

Artikelnummer

BAUBOS00EN

Herstellernummer

BOS00EN

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale ideali per ampie distanze di lavoro trasmettitore e ricevitore in custodie separate