Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CW BLE 18KW-PA-1PP-S4-C - BOS00CW

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CW BLE 18KW-PA-1PP-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070528312

Artikelnummer

BAUBOS00CW

Herstellernummer

BOS00CW

Hersteller

BAU

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

93.5 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

250 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale ideali per ampie distanze di lavoro trasmettitore e ricevitore in custodie separate