Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CJ BLE 18KF-PA-1PP-C-02 - BOS00CJ

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CJ BLE 18KF-PA-1PP-C-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076000379

Artikelnummer

BAUBOS00CJ

Herstellernummer

BOS00CJ

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale ideali per ampie distanze di lavoro trasmettitore e ricevitore in custodie separate