Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0089 BOS 26K-PA-1HC-S4-C - BOS0089

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0089 BOS 26K-PA-1HC-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbereich - 30...300 mm

  • Tastweite - 30...300 mm

  • Triangulation - Hintergrundausblendung

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070403343

Artikelnummer

BAUBOS0089

Herstellernummer

BOS0089

Hersteller

BAU

Einstellbereich:

30...300 mm

Tastweite:

30...300 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

17 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.