BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH002M BOH AI-R165-011-01-S49F - BOH002M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors - 10 mm
Wellenlänge des Sensors - 950 nm
Länge des Sensors - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024754971
Artikelnummer
BAUBOH002M
Herstellernummer
BOH002M
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors:
10 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Länge des Sensors:
15 mm
Breite des Sensors:
110 mm


