BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH001N BOH AR-F40-002-01-S49F - BOH001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 67 mm
Höhe des Sensors - 10 mm
Länge des Sensors - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077761262
Artikelnummer
BAUBOH001N
Herstellernummer
BOH001N
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
67 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Schutzart (IP):
IP65


