Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH0004 BOH DI-M03-001-01-S49F - BOH0004

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH0004 BOH DI-M03-001-01-S49F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Durchmesser Sensor - 3 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072195376

Artikelnummer

BAUBOH0004

Herstellernummer

BOH0004

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Durchmesser Sensor:

3 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Schutzart (IP):

IP65

Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole. Le caratteristiche speciali Ampia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classica amplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e reali caratteristiche tecniche eccellenti uso ottimale nelle pinze