BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD002L BOD 21M-LBI05-S4 - BOD002L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Packung
1 ST
EAN
2000000197128
Artikelnummer
BAUBOD002L
Herstellernummer
BOD002L
Hersteller
BAU
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
42.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


