BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD001W BOD 37M-LB01-S92 - BOD001W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Packung
1 ST
EAN
2000000345192
Artikelnummer
BAUBOD001W
Herstellernummer
BOD001W
Hersteller
BAU
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
72.3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Schaltfrequenz:
15 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


